22371 / 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMllTOHhNRGN4TVRNMU16STVORGczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGcwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njc0MzE2OGEzNWM4MTBmOTFlMzRlYjA5Zjg3YjllZWE0NjI1MTAyYjE4MDc0YjU3YzE2YzFmNDlmOWY4YmQ3
1246870 油封 

SKF SKF

22371 / 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R

描述

SKF 22371 / 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.035" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH4 Seal Design Code

制造商部件号

22371 / 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R

BDI部件号
1246870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311024853
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSH4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSH4
其它特点
With Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22371
重量/磅
0.146
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.035" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH4 Seal Design Code
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
安装
3.035英寸 | 77.089毫米
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新