https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd1ppOHhNREUxTURZNU1UZzJORFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGE3OGYzZGJhNDRlYzI0M2ZlNTc3N2YwOGE1Y2Q1MmMxNjA0ODg0ZDJmMzZlZTE3NDBlYmU4Njc2ODAxZmM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd1ppOHhNREUxTURZNU1UZzJORFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGE3OGYzZGJhNDRlYzI0M2ZlNTc3N2YwOGE1Y2Q1MmMxNjA0ODg0ZDJmMzZlZTE3NDBlYmU4Njc2ODAxZmM4
SKF
SKF
2237729 / 22.375X24.368X0.875 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 2237729 / 22.375X24.368X0.875 HDS2 R
Oil Seal; 22-3/8" Shaft Dia; 24.368" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
2237729 / 22.375X24.368X0.875 HDS2 R
BDI部件号
22779793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2237729-22-375X24-368X0-875-HDS2-R/p/22779793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311491815
重量 / Kilogram
6.19
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 22-3/8" Shaft Dia; 24.368" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
安装
24.368英寸 | 618.947毫米
轴直径
22.375 英寸 | 568.325 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米