2240612PTBJ-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBJ-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnek1pODVOak13TWpFeE5EUXdOamN3TG1wd1p3fGQ2YTA4ZTVkZWZhMjBhZDNmZDdmMDE0ZjFlYmExNTg0M2NjYjA2MTJkOTcyYjJjYzcyM2FiZjliYmU5OTRiMTU
21930664 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

2240612PTBJ-H-BX

描述

DICHTOMATIK 2240612PTBJ-H-BX

2.2" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 0.612" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.612" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code

制造商部件号

2240612PTBJ-H-BX

BDI部件号
21930664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886454878
重量 / Kilogram
0.188
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2240612PTBJ-H
详细描述
2.2" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 0.612" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.612" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code
名义宽度
0.612 英寸 | 15.545 毫米
安装
4英寸 | 101.6毫米
轴直径
2.2 英寸 | 55.88 毫米
实际宽度
0.612 英寸 | 15.545 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新