22501-2539 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnek5TODVOak13TURrd01qazNNemMwTG1wd1p3fDM0OTMwYjM4M2Y5YTQxYjUxYmVhY2QzNWM4NzgxMGRkNTc2MzJlMDM2NWVlOTc1NTg5NWJkNmJjNzVkZGVkZTc
370417 油封 

GARLOCK GARLOCK

22501-2539

描述

GARLOCK 22501-2539

4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES | Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code

制造商部件号

22501-2539

BDI部件号
370417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744135249
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Mill-Right ES | Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.541
详细描述
4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES | Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
5英寸 | 127毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新