22502-2162 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnek5TODVOak13TURrd01qazNNemMwTG1wd1p3fDM0OTMwYjM4M2Y5YTQxYjUxYmVhY2QzNWM4NzgxMGRkNTc2MzJlMDM2NWVlOTc1NTg5NWJkNmJjNzVkZGVkZTc
370438 油封 

GARLOCK GARLOCK

22502-2162

描述

GARLOCK 22502-2162

6.693" Shaft Dia; 7.874" Housing Bore; 0.716" Nominal Width; Mill-Right V | Gylon Lip; Solid Seal; 0.716" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code

制造商部件号

22502-2162

BDI部件号
370438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744190583
重量 / Kilogram
0.478
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Mill-Right V | Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.054
详细描述
6.693" Shaft Dia; 7.874" Housing Bore; 0.716" Nominal Width; Mill-Right V | Gylon Lip; Solid Seal; 0.716" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.716 英寸 | 18.186 毫米
轴直径
6.693 英寸 | 170.002 毫米
实际宽度
0.716 英寸 | 18.186 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新