GARLOCK
GARLOCK
22502-2164
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22502-2164
7.402" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.755" Nominal Width; Mill-Right V | Gylon Lip; Solid Seal; 0.755" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
制造商部件号
22502-2164
BDI部件号
370439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22502-2164/p/370439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Mill-Right V | Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.13
详细描述
7.402" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.755" Nominal Width; Mill-Right V | Gylon Lip; Solid Seal; 0.755" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
名义宽度
0.755 英寸 | 19.177 毫米
安装
8.465英寸 | 215.011毫米
轴直径
7.402 英寸 | 188.011 毫米
实际宽度
0.755 英寸 | 19.177 毫米