22502-2323 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhNREUwTkRNNU5UWXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMGN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTUwZWZmNjYzNjkxNjNhMWE0M2U0MzBjZDg3NGVjYjNiMWE5MDQwYTBmZWI4ODVlYjNjNDg4MWI0MWMwZmM1Yg
22819181 油封 

TIMKEN TIMKEN

22502-2323

描述

TIMKEN 22502-2323

Oil Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code

制造商部件号

22502-2323

BDI部件号
22819181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893573960
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
4.375英寸 | 111.125毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新