https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhNREUwTkRNNU5UWXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMGN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTUwZWZmNjYzNjkxNjNhMWE0M2U0MzBjZDg3NGVjYjNiMWE5MDQwYTBmZWI4ODVlYjNjNDg4MWI0MWMwZmM1Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFppOHhNREUwTkRNNU5UWXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMGN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTUwZWZmNjYzNjkxNjNhMWE0M2U0MzBjZDg3NGVjYjNiMWE5MDQwYTBmZWI4ODVlYjNjNDg4MWI0MWMwZmM1Yg
TIMKEN
TIMKEN
22502-5024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22502-5024
Oil Seal; 3.94" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
制造商部件号
22502-5024
BDI部件号
22804352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22502-5024/p/22804352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893684697
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.94" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
安装
5英寸 | 127毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米