22502-5024 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53G1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd5WkM4eE1EYzJPVFV5TWpVNE9UY3lOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0wY3hYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxMDU0OTJiZTU4ZGUwYmYzZTA1NDIyMTA0NzhkYTI0OTI2NmQzNjE1Yjg3NzM0OTkyMGMxOGU4NThiMjJmNzk
370449 油封 

GARLOCK GARLOCK

22502-5024

描述

GARLOCK 22502-5024

3.94" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code

制造商部件号

22502-5024

BDI部件号
370449

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744604677
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53G1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53G1
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Gylon Excluder Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53G1X5024 MILL-RIGHT V CRS 3.940"ID 5.000"OD .625"
制造商内部编号
22502-5024
重量/磅
0.56
详细描述
3.94" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
安装
5英寸 | 127毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新