22503-3761 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
22816370 油封 

TIMKEN TIMKEN

22503-3761

描述

TIMKEN 22503-3761

Oil Seal; 11-3/4" Shaft Dia; 13-1/4" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code

制造商部件号

22503-3761

BDI部件号
22816370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893272887
重量 / Kilogram
1.266
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 11-3/4" Shaft Dia; 13-1/4" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
轴直径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
安装
13.25英寸 | 336.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新