https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDLA-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1EYzNNREl3TVRJeE5UQXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVRFRmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDQ2MDFkNTQ2YzhkMGFmMmQwNjViZDE2NWRkMzY1OGRjMmEyNDIzOGY4ZTY0NWJkMmZmNDRlODlhMTU4N2ExNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDLA-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1EYzNNREl3TVRJeE5UQXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVRFRmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDQ2MDFkNTQ2YzhkMGFmMmQwNjViZDE2NWRkMzY1OGRjMmEyNDIzOGY4ZTY0NWJkMmZmNDRlODlhMTU4N2ExNQ
GARLOCK
GARLOCK
22503-3898
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22503-3898
36-1/2" Shaft Dia; 38-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
制造商部件号
22503-3898
BDI部件号
370457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22503-3898/p/370457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744574888
重量 / Kilogram
7.7
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1-L
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case | Gylon Excluder Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64G1X3898 MILL-RIGHT N CRS 36.500"ID 38.500"OD 1.0
制造商内部编号
22503-3898
重量/磅
17
详细描述
36-1/2" Shaft Dia; 38-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
安装
38.5英寸 | 977.9毫米
轴直径
36.5 英寸 | 927.1 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米