GARLOCK
GARLOCK
22503-7793
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22503-7793
8-5/8" Shaft Dia; 10.1" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code
制造商部件号
22503-7793
BDI部件号
20440283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22503-7793/p/20440283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744948467
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.384
详细描述
8-5/8" Shaft Dia; 10.1" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code
轴直径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
10.1英寸 | 256.54毫米