https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
GARLOCK
GARLOCK
22503-7796
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22503-7796
8-3/4" Shaft Dia; 10.2" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code
制造商部件号
22503-7796
BDI部件号
20440285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22503-7796/p/20440285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744948474
重量 / Kilogram
0.203
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.447
详细描述
8-3/4" Shaft Dia; 10.2" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1 Seal Design Code
轴直径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
10.2英寸 | 259.08毫米