22504-2132 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
22820511 油封 

TIMKEN TIMKEN

22504-2132

描述

TIMKEN 22504-2132

Oil Seal; 14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code

制造商部件号

22504-2132

BDI部件号
22820511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893601687
重量 / Kilogram
1.805
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
16英寸 | 406.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新