GARLOCK
GARLOCK
22504-2132
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22504-2132
14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES | Gylon Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
制造商部件号
22504-2132
BDI部件号
370461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22504-2132/p/370461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.805
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Mill-Right ES | Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
3.98
详细描述
14-1/2" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES | Gylon Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
轴直径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
16英寸 | 406.4毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米