https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA27-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU1DOHhNREUxTURZNU56QTNORGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhMDMyNWVlM2Y2MGIyZTNkMTFiNWU3NWNkY2JhZmY3YTE4ZmIxMGUzMGZiYWYxMmZjZmNkOWJiMjQwZjQwNDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA27-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU1DOHhNREUxTURZNU56QTNORGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhMDMyNWVlM2Y2MGIyZTNkMTFiNWU3NWNkY2JhZmY3YTE4ZmIxMGUzMGZiYWYxMmZjZmNkOWJiMjQwZjQwNDY
SKF
SKF
22505 / 2.25X3.372X0.475 HMSA27 P
SKF SKF
描述
SKF 22505 / 2.25X3.372X0.475 HMSA27 P
Oil Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA27 Seal Design Code
制造商部件号
22505 / 2.25X3.372X0.475 HMSA27 P
BDI部件号
22779333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22505-2-25X3-372X0-475-HMSA27-P/p/22779333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311466110
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Polyacrylate Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA27
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.372" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA27 Seal Design Code
实际宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
名义宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
安装
3.372英寸 | 85.649毫米