https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNU9TOHhNREUwTkRNNU5Ua3hPVE01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGJjN2Y2ZDUyYzRlZWEyMmQ4MzIzNmMzZjdkMTYyZmM1NzdjMTFhMzdmM2YxYzQyNzUyMTQwNjk3MGVjNGRkMg
TIMKEN
TIMKEN
22505-3781
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22505-3781
Oil Seal; 27" Shaft Dia; 29" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
制造商部件号
22505-3781
BDI部件号
22819826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22505-3781/p/22819826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893601748
重量 / Kilogram
5.171
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDLA
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64G1-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 27" Shaft Dia; 29" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64G1-L Seal Design Code
安装
29英寸 | 736.6毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
27 英寸 | 685.8 毫米