https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJobE5TOHhNREUwTkRNNU5qQTRNekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDVjYWVmYzNjOWM1OGJkY2U1MDU3NTc2ODY5MGM5NGY0NDc3YTcxZjA3OTFkYTdhMmI2OWE2YjdkNjQ2NGNlZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJobE5TOHhNREUwTkRNNU5qQTRNekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDVjYWVmYzNjOWM1OGJkY2U1MDU3NTc2ODY5MGM5NGY0NDc3YTcxZjA3OTFkYTdhMmI2OWE2YjdkNjQ2NGNlZQ
TIMKEN
TIMKEN
22537-2955
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22537-2955
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
制造商部件号
22537-2955
BDI部件号
22839230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22537-2955/p/22839230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893184036
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
安装
9.5英寸 | 241.3毫米
名义宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轴直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
实际宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米