22537-7439 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJobE5TOHhNREUwTkRNNU5qQTRNekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDVjYWVmYzNjOWM1OGJkY2U1MDU3NTc2ODY5MGM5NGY0NDc3YTcxZjA3OTFkYTdhMmI2OWE2YjdkNjQ2NGNlZQ
22802281 油封 

TIMKEN TIMKEN

22537-7439

描述

TIMKEN 22537-7439

Oil Seal; 4-7/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code

制造商部件号

22537-7439

BDI部件号
22802281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893684796
重量 / Kilogram
0.426
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-7/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
轴直径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新