22537-7905 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc1WlM4eE1EYzNNRE13TURRMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMzYTJjOGVmYTBlODI1ZDdmMmY2NTIxNDdlMGJkMjg4NGMxNmU3YzM3YzU1ODRmZmY2OTRjZmJkOGFiYzg1MzI
370517 油封 

GARLOCK GARLOCK

22537-7905

描述

GARLOCK 22537-7905

3-9/16" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code

制造商部件号

22537-7905

BDI部件号
370517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744078508
重量 / Kilogram
0.511
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R1
其它特点
Small | General Purpose | With Inner Case | Opposed Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53R1X7905 MILL-RIGHT N CRS 3.563"ID 5.250"OD .906
制造商内部编号
22537-7905
重量/磅
1.127
详细描述
3-9/16" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
轴直径
3.563 英寸 | 90.5 毫米
安装
5.25英寸 | 133.35毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新