22537-8454 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc1WlM4eE1EYzNNRE13TURRMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMzYTJjOGVmYTBlODI1ZDdmMmY2NTIxNDdlMGJkMjg4NGMxNmU3YzM3YzU1ODRmZmY2OTRjZmJkOGFiYzg1MzI
370520 油封 

GARLOCK GARLOCK

22537-8454

描述

GARLOCK 22537-8454

4.331" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code

制造商部件号

22537-8454

BDI部件号
370520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744079888
重量 / Kilogram
0.428
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R1
其它特点
Small | General Purpose | With Inner Case | Opposed Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53R1X8454 MILL-RIGHT N CRS 4.331"ID 5.500"OD .875
制造商内部编号
22537-8454
重量/磅
0.944
详细描述
4.331" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新