https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc1WlM4eE1EYzNNRE13TURRMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMzYTJjOGVmYTBlODI1ZDdmMmY2NTIxNDdlMGJkMjg4NGMxNmU3YzM3YzU1ODRmZmY2OTRjZmJkOGFiYzg1MzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc1WlM4eE1EYzNNRE13TURRMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMzYTJjOGVmYTBlODI1ZDdmMmY2NTIxNDdlMGJkMjg4NGMxNmU3YzM3YzU1ODRmZmY2OTRjZmJkOGFiYzg1MzI
GARLOCK
GARLOCK
22537-8687
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22537-8687
8-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
制造商部件号
22537-8687
BDI部件号
370523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22537-8687/p/370523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744029883
重量 / Kilogram
1.104
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R1
其它特点
Small | General Purpose | With Inner Case | Opposed Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53R1X8687 MILL-RIGHT N CRS 8.750"ID 10.750"OD 1.3
制造商内部编号
22537-8687
重量/磅
2.434
详细描述
8-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
名义宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轴直径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
安装
10.75英寸 | 273.05毫米
实际宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米