https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-33-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd5TVM4eE1EYzJPVGN5TmpRM01qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4ek0xOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYzYwOWRhNzMwYmMxYzA0MTg2ZDcyNzUyYTBhMzdlMmE2NTQxYTA4OGEyOTZlNWYzZTc4YTlkNWQ3ZjhlOGRm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-33-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmd5TVM4eE1EYzJPVGN5TmpRM01qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4ek0xOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYzYwOWRhNzMwYmMxYzA0MTg2ZDcyNzUyYTBhMzdlMmE2NTQxYTA4OGEyOTZlNWYzZTc4YTlkNWQ3ZjhlOGRm
TIMKEN
TIMKEN
225872
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 225872
2.283" Shaft Dia; 2.842" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
制造商部件号
225872
BDI部件号
19117192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/225872/p/19117192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893471761
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_33
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
33
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
2.283" Shaft Dia; 2.842" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
2.283 英寸 | 57.988 毫米
安装
2.842英寸 | 72.187毫米