https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7K-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnME1pODVPVGs1TkRRd05qUXlNRGM0TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRMWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjIzYWY2YjgxZjNmNmM2M2U0OTg4MmQxNGE3YmFlMzhlZmMwMWM3MzFkNDhlYTQ5ZGUzNDZiMTZlODNiMDAwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7K-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnME1pODVPVGs1TkRRd05qUXlNRGM0TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRMWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjIzYWY2YjgxZjNmNmM2M2U0OTg4MmQxNGE3YmFlMzhlZmMwMWM3MzFkNDhlYTQ5ZGUzNDZiMTZlODNiMDAwNA
SKF
SKF
225X265X20 HDS7K R
SKF SKF
描述
SKF 225X265X20 HDS7K R
225MM Shaft Dia; 265MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code
制造商部件号
225X265X20 HDS7K R
BDI部件号
22779403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/225X265X20-HDS7K-R/p/22779403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311469111
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7K
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
HDS7K
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
225X265X20 HDS7K R
重量/磅
1.833
详细描述
225MM Shaft Dia; 265MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code
安装
10.433英寸 | 265毫米
轴直径
8.858 英寸 | 225 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米