22614 / 2.24X3.189X0.61 HM14 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd1l5OHhNREUxTURZNE16Z3dNelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVFJmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDYxYzVmMWJjYTI4MDA2MGM4NDhiNDQxZDcxYmI1MmE4ZTFjOWFkNjgwM2M4NjRlZThkMzg0MDE0MDNlNTMy
1246945 油封 

SKF SKF

22614 / 2.24X3.189X0.61 HM14 R

描述

SKF 22614 / 2.24X3.189X0.61 HM14 R

2.24" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

制造商部件号

22614 / 2.24X3.189X0.61 HM14 R

BDI部件号
1246945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311025232
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM14
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22614
重量/磅
0.175
详细描述
2.24" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
轴直径
2.24 英寸 | 56.896 毫米
实际宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米
安装
3.189英寸 | 81.001毫米
名义宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新