22627-3941 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53R2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobFl5OHhNREUwTkRNNU5qSTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMUl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI0YTE2Y2FkNGM0NmFkZWRlMzg4Yjk2Yjc2MjA1ODAxMjhhYzZjNWQ4Zjk0Yjc4OWZjMmRmOTJmMWIxZGJhOQ
22804240 油封 

TIMKEN TIMKEN

22627-3941

描述

TIMKEN 22627-3941

Oil Seal; 8-5/8" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 1.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code

制造商部件号

22627-3941

BDI部件号
22804240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893684802
重量 / Kilogram
0.694
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8-5/8" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 1.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
安装
10.25英寸 | 260.35毫米
轴直径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
名义宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米
实际宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新