22627-4650 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrWVM4eE1EYzNNamd4T0RjMU5UWXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdmYzhmOTMzOTcxNDVhMmE1YTQ5MTQ3YjMyNzFmOTNhN2MwOThjODRmMjc1NmRjOTlkZGU3NjBhMzU1MGZkMDk
370544 油封 

GARLOCK GARLOCK

22627-4650

描述

GARLOCK 22627-4650

16-1/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 1-9/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-9/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2-L Seal Design Code

制造商部件号

22627-4650

BDI部件号
370544

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744029944
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2-L
其它特点
Small | General Purpose | Opposed Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53R2X4650 MILL-RIGHT N CRS 16.250"ID 17.750"OD 1.
制造商内部编号
22627-4650
重量/磅
3.003
详细描述
16-1/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 1-9/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-9/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2-L Seal Design Code
轴直径
16.25 英寸 | 412.75 毫米
实际宽度
1.281 英寸 | 32.537 毫米
安装
17.75英寸 | 450.85毫米
名义宽度
1.281 英寸 | 32.537 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新