https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrWVM4eE1EYzNNamd4T0RjMU5UWXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdmYzhmOTMzOTcxNDVhMmE1YTQ5MTQ3YjMyNzFmOTNhN2MwOThjODRmMjc1NmRjOTlkZGU3NjBhMzU1MGZkMDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53R2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrWVM4eE1EYzNNamd4T0RjMU5UWXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xSXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdmYzhmOTMzOTcxNDVhMmE1YTQ5MTQ3YjMyNzFmOTNhN2MwOThjODRmMjc1NmRjOTlkZGU3NjBhMzU1MGZkMDk
GARLOCK
GARLOCK
22627-4884
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22627-4884
12" Shaft Dia; 13-7/8" Housing Bore; 1-5/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
制造商部件号
22627-4884
BDI部件号
370550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22627-4884/p/370550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744101442
重量 / Kilogram
1.224
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2
其它特点
Small | General Purpose | Opposed Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53R2X4884 MILL-RIGHT N CRS 12.000"ID 13.875"OD 1.
制造商内部编号
22627-4884
重量/磅
2.699
详细描述
12" Shaft Dia; 13-7/8" Housing Bore; 1-5/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
轴直径
12 英寸 | 304.8 毫米
安装
13.875英寸 | 352.425毫米
实际宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
名义宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米