https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53R2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobFl5OHhNREUwTkRNNU5qSTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMUl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI0YTE2Y2FkNGM0NmFkZWRlMzg4Yjk2Yjc2MjA1ODAxMjhhYzZjNWQ4Zjk0Yjc4OWZjMmRmOTJmMWIxZGJhOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53R2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobFl5OHhNREUwTkRNNU5qSTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMUl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI0YTE2Y2FkNGM0NmFkZWRlMzg4Yjk2Yjc2MjA1ODAxMjhhYzZjNWQ4Zjk0Yjc4OWZjMmRmOTJmMWIxZGJhOQ
TIMKEN
TIMKEN
22627-8635
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22627-8635
Oil Seal; 4-5/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
制造商部件号
22627-8635
BDI部件号
22812973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22627-8635/p/22812973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893574882
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-5/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
轴直径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
名义宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
实际宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米