SKF
SKF
22653 / 2.25X4.063X1.22 CRWA3 P
SKF SKF
描述
SKF 22653 / 2.25X4.063X1.22 CRWA3 P
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 1.22" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.22" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
制造商部件号
22653 / 2.25X4.063X1.22 CRWA3 P
BDI部件号
1246954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22653-2-25X4-063X1-22-CRWA3-P/p/1246954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025300
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA3
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22653
重量/磅
0.48
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 1.22" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.22" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
实际宽度
1.22 英寸 | 30.988 毫米
安装
4.063英寸 | 103.2毫米
名义宽度
1.22 英寸 | 30.988 毫米