https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-SL1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk5DOHhNREUxTURZM09UY3dOelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRUREZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWI2OTNmYTc1MDcyYzlkZTNlYTRkODJkZDIxNzk1YWM2ZDliZTNkODZlNmM1MmMxMDU1MzI2Nzk1N2M2NDU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-SL1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk5DOHhNREUxTURZM09UY3dOelkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRUREZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWI2OTNmYTc1MDcyYzlkZTNlYTRkODJkZDIxNzk1YWM2ZDliZTNkODZlNmM1MmMxMDU1MzI2Nzk1N2M2NDU2
SKF
SKF
22742 / 2.272X2.656X0.25 SL1 T
SKF SKF
描述
SKF 22742 / 2.272X2.656X0.25 SL1 T
Lip Seal; Oil Seal; 2.272" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
制造商部件号
22742 / 2.272X2.656X0.25 SL1 T
BDI部件号
1246957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22742-2-272X2-656X0-25-SL1-T/p/1246957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025317
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_SL1
凸缘材料
Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SL1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.272" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; SL1 Seal Design Code
安装
2.656英寸 | 67.462毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
2.272 英寸 | 57.709 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米