SKF
SKF
22819 / 2.283X2.913X0.512 D7 P
SKF SKF
描述
SKF 22819 / 2.283X2.913X0.512 D7 P
Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
制造商部件号
22819 / 2.283X2.913X0.512 D7 P
BDI部件号
1246972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22819-2-283X2-913X0-512-D7-P/p/1246972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311902731
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D7
其它特点
Small | Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22819
重量/磅
0.128
详细描述
Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
轴直径
2.283 英寸 | 57.988 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米