2283029 / 22.835X24.803X0.89 HDS2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwTWk4eE1EYzJPVE13TWpjeE5qUTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTXlYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmN2UyNTMyMjlmOTRlMzlmMGQ0M2M3ODVjMTY0ZDlkZTdkMzU5YzBjNjNiOThhZjc3NWVkZjNhOGE5MDU2ZWRm
22779679 油封 

SKF SKF

2283029 / 22.835X24.803X0.89 HDS2 R

描述

SKF 2283029 / 22.835X24.803X0.89 HDS2 R

22.835" Shaft Dia; 24.803" Housing Bore; 0.89" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.89" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

制造商部件号

2283029 / 22.835X24.803X0.89 HDS2 R

BDI部件号
22779679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311488662
重量 / Kilogram
3.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2283029
重量/磅
7.097
详细描述
22.835" Shaft Dia; 24.803" Housing Bore; 0.89" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.89" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
轴直径
22.835 英寸 | 580.009 毫米
名义宽度
0.89 英寸 | 22.606 毫米
安装
24.803英寸 | 629.996毫米
实际宽度
0.89 英寸 | 22.606 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新