22840 / 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnM055OHhNREk0TnpJeU1UTTBNakl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk0wWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJmMjQyODcxZmI0NGU1NGE2YTUzZDdkYWU0M2ZiOWI5M2M3MTA4ZTdlOWZmNzRhYWQwOTA2NTA2Y2JmM2JiMg
1246977 油封 

SKF SKF

22840 / 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P

描述

SKF 22840 / 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P

Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2-61/64" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4-SPL Seal Design Code

制造商部件号

22840 / 2.283X2.953X0.276 HMS4SPL P

BDI部件号
1246977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311177795
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS4-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22840
重量/磅
0.072
详细描述
Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2-61/64" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4-SPL Seal Design Code
安装
2.953英寸 | 75.006毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
2.283 英寸 | 57.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新