https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
TIMKEN
TIMKEN
2286
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2286
Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 3.519" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
制造商部件号
2286
BDI部件号
1317882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2286/p/1317882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893463995
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2286
重量/磅
0.262
详细描述
Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 3.519" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
安装
3.519英寸 | 89.383毫米
实际宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
轴直径
2.201 英寸 | 55.905 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米