GARLOCK
GARLOCK
22897-4752
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22897-4752
4-1/8" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
制造商部件号
22897-4752
BDI部件号
370663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22897-4752/p/370663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744030384
重量 / Kilogram
0.509
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53T2X4752 MILL-RIGHT N CRS 4.125"ID 5.500"OD .969
制造商内部编号
22897-4752
重量/磅
1.122
详细描述
4-1/8" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
轴直径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
实际宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
名义宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米