22897-5043 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53T2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcxT1M4eE1EYzNNREkxTURrNE9UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xUXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNTJmODcyMThkZTllMzExMjI2YWE2MjY3NmIzNDNiNGIzZTRjYWU1MTkzYzlhMjU1ZGM4ZjZhMGFhMjIwY2I
370665 油封 

GARLOCK GARLOCK

22897-5043

描述

GARLOCK 22897-5043

4-11/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code

制造商部件号

22897-5043

BDI部件号
370665

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 15

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744030391
重量 / Kilogram
0.441
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53T2X5043 MILL-RIGHT N CRS 4.688"ID 5.750"OD .906
制造商内部编号
22897-5043
重量/磅
0.973
详细描述
4-11/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
安装
5.75英寸 | 146.05毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
轴直径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新