GARLOCK
GARLOCK
22897-5304
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22897-5304
13-3/4" Shaft Dia; 15-3/4" Housing Bore; 1-7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2-L Seal Design Code
制造商部件号
22897-5304
BDI部件号
370666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22897-5304/p/370666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744030407
重量 / Kilogram
1.412
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2-L
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53T2X5304 MILL-RIGHT N CRS 13.750"ID 15.750"OD 1.
制造商内部编号
22897-5304
重量/磅
3.111
详细描述
13-3/4" Shaft Dia; 15-3/4" Housing Bore; 1-7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2-L Seal Design Code
安装
15.75英寸 | 400.05毫米
实际宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
名义宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
轴直径
13.75 英寸 | 349.25 毫米