https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53T2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU9TOHhNREUwTkRNNU5qWTNNekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMVF5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2YwMjk3Njc5NTg3YzgxNjlkYmFiNzRmODI3NDMxZjdlMmZiZWYwNDVmM2VlODEyMjZjMDBiOTdlMWVmYzU0MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53T2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU9TOHhNREUwTkRNNU5qWTNNekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMVF5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2YwMjk3Njc5NTg3YzgxNjlkYmFiNzRmODI3NDMxZjdlMmZiZWYwNDVmM2VlODEyMjZjMDBiOTdlMWVmYzU0MA
TIMKEN
TIMKEN
22897-6527
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22897-6527
Oil Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 1-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
制造商部件号
22897-6527
BDI部件号
22801611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22897-6527/p/22801611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893187594
重量 / Kilogram
1.275
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 1-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
实际宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
轴直径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
安装
14.5英寸 | 368.3毫米
名义宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米