GARLOCK
GARLOCK
22897-6545
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22897-6545
3-9/16" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
制造商部件号
22897-6545
BDI部件号
370678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22897-6545/p/370678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744568443
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53T2X6545 MILL-RIGHT N CRS 3.562"ID 4.625"OD .906"
制造商内部编号
22897-6545
重量/磅
0.837
详细描述
3-9/16" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
轴直径
3.562 英寸 | 90.475 毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
安装
4.625英寸 | 117.475毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米