22897-6793 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53T2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcxT1M4eE1EYzNNREkxTURrNE9UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0xUXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNTJmODcyMThkZTllMzExMjI2YWE2MjY3NmIzNDNiNGIzZTRjYWU1MTkzYzlhMjU1ZGM4ZjZhMGFhMjIwY2I
370683 油封 

GARLOCK GARLOCK

22897-6793

描述

GARLOCK 22897-6793

18" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 1-13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2-L Seal Design Code

制造商部件号

22897-6793

BDI部件号
370683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744145767
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53T2
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53T2-L
其它特点
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53T2X6793 MILL-RIGHT N CRS 18.000"ID 20.000"OD 1.
制造商内部编号
22897-6793
重量/磅
4.053
详细描述
18" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 1-13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2-L Seal Design Code
名义宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
实际宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
安装
20英寸 | 508毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新