229293VCY-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VC-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd01DOHhNREUwTWpFMU56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRMTh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YTc2YWU2MzRmNTEwNTEyNDE1MmFlMDg5M2I1YjRmY2EwYzFkNGI3YmE5OGU1MGUwMGVmMjEzYzRmZWM4NmFhOA
890411 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

229293VCY-BX

描述

DICHTOMATIK 229293VCY-BX

2.293" Shaft Dia; 2.998" Housing Bore; 0.318" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.318" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

制造商部件号

229293VCY-BX

BDI部件号
890411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886205623
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VC
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
229293VCY
详细描述
2.293" Shaft Dia; 2.998" Housing Bore; 0.318" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.318" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
实际宽度
0.318 英寸 | 8.077 毫米
名义宽度
0.318 英寸 | 8.077 毫米
轴直径
2.293 英寸 | 58.242 毫米
安装
2.998英寸 | 76.149毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新