22987-0238 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53F1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd5TWk4eE1EYzJPVE0xTVRRd09UWTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU0wWXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxYjg2ZWNhNTZhYjcyMTU1YjdiZTRlZWVhMmE0MGY0N2YwOGNmZjg5NTU5MjhhMmNlMzFjYjQyZWQyY2U2NzA
370720 油封 

GARLOCK GARLOCK

22987-0238

描述

GARLOCK 22987-0238

3-5/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code

制造商部件号

22987-0238

BDI部件号
370720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744165734
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53F1X0238 MILL-RIGHT N CRS 3.313"ID 4.500"OD .719
制造商内部编号
22987-0238
重量/磅
0.651
详细描述
3-5/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
名义宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
轴直径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
实际宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新