GARLOCK
GARLOCK
22987-5027
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22987-5027
5-7/16" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
制造商部件号
22987-5027
BDI部件号
370725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22987-5027/p/370725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744106669
重量 / Kilogram
0.595
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53F1
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53F1X5027 MILL-RIGHT N CRS 5.437"ID 6.875"OD .969
制造商内部编号
22987-5027
重量/磅
1.31
详细描述
5-7/16" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
名义宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
安装
6.875英寸 | 174.625毫米
实际宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
轴直径
5.437 英寸 | 138.1 毫米