GARLOCK
GARLOCK
22987-6846
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 22987-6846
14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1-7/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1.219" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1-L Seal Design Code
制造商部件号
22987-6846
BDI部件号
370748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22987-6846/p/370748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744030629
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53F1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53F1-L
其它特点
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53F1X6846 MILL-RIGHT N CRS 14.875"ID 16.875"OD 1.
制造商内部编号
22987-6846
重量/磅
2.998
详细描述
14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1-7/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1.219" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1-L Seal Design Code
安装
16.875英寸 | 428.625毫米
名义宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米
轴直径
14.875 英寸 | 377.825 毫米
实际宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米