https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaFpDOHhNREUwTkRNNU56RXpNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDM5MmNhZjNjNWMxNGYyMmFmNWI3ZWYyYjM2NzViM2Q1Mzc2OTZiZTQ0NTM0MGQ4ZTgxOGY0NTVlNmQ0MTE2Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaFpDOHhNREUwTkRNNU56RXpNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDM5MmNhZjNjNWMxNGYyMmFmNWI3ZWYyYjM2NzViM2Q1Mzc2OTZiZTQ0NTM0MGQ4ZTgxOGY0NTVlNmQ0MTE2Ng
TIMKEN
TIMKEN
22987-9209
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22987-9209
Oil Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 23/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
制造商部件号
22987-9209
BDI部件号
22806013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22987-9209/p/22806013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893684628
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53F1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53F1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 23/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
安装
4.375英寸 | 111.125毫米
实际宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
名义宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米