22X32X5ADL-P VITON https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7P2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1ppODVNekUxTURnM05URTFOamM0TG1wd1p3fGFhODgwZDcxYzdkZTAyYzVkY2JiODUwNWYwYWM5YzU0N2VmMjVjMDJlMGViYmVmMGJiNjE1YzM1NWNlMGJlYmU
447139 油封 

HARWAL HARWAL

22X32X5ADL-P VITON

描述

HARWAL 22X32X5ADL-P VITON

22MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code

制造商部件号

22X32X5ADL-P VITON

BDI部件号
447139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL-P
其它特点
Press Fit Mounting | For High Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22 32 05ADL-P VITON
重量/磅
0.08
详细描述
22MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
1.26英寸 | 32毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新