TIMKEN
TIMKEN
22X35X7-RLS35-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22X35X7-RLS35-S
22MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code
制造商部件号
22X35X7-RLS35-S
BDI部件号
21523760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22X35X7-RLS35-S/p/21523760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992142207
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RLS35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
RLS35
其它特点
Small Bore
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.00173
详细描述
22MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.378英寸 | 35毫米
轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米