SKF
SKF
2300382 / 23X24.75X0.75 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 2300382 / 23X24.75X0.75 HDS2 R
Lip Seal; 23" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
2300382 / 23X24.75X0.75 HDS2 R
BDI部件号
1247118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2300382-23X24-75X0-75-HDS2-R/p/1247118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311137577
重量 / Kilogram
4.91
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2300382
重量/磅
10.841
详细描述
Lip Seal; 23" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
轴直径
23 英寸 | 584.2 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
24.75英寸 | 628.65毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米