SKF
SKF
2300921 / 23X24.5X0.875 HDSB1 RD
SKF SKF
描述
SKF 2300921 / 23X24.5X0.875 HDSB1 RD
Lip Seal; 23" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
制造商部件号
2300921 / 23X24.5X0.875 HDSB1 RD
BDI部件号
1247144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2300921-23X24-5X0-875-HDSB1-RD/p/1247144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311137799
重量 / Kilogram
5.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSB1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSB1
其它特点
Large | With Inner Case | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2300921
重量/磅
11.991
详细描述
Lip Seal; 23" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
23 英寸 | 584.2 毫米
安装
24.5英寸 | 622.3毫米